Cărucioare pentru colete cu uși duble

Cod articol: 8483-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior cu patru pereţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8483-3
EAN / GTIN 4017976848334
Număr producător 8483-3
L-Număr L90080 1096
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular, oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt și un perete lung închise cu plasă de sârmă 100 x 100 x 5 mm. Cu o ușă cu balamale duble, cadru din oțel tubular cu plasă de sârmă sudată 100 x 100 x 5 mm. Încuietoare cu bolț integrată în cadrul tubular, blocabilă cu lacăt (nu este inclus în livrare), foaia ușii poate fi pliată împotriva pereților laterali. Platformă realizată din panouri pe bază de lemn, suprafață decorată cu fag. Roți: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungime efectivă (mm): 1200
Lățime efectivă (mm): 800
Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 269
Lungime totală (mm): 1369
Lățime totală (mm): 830
Înălțime totală (mm): 1552
Anvelope: TPE
Dimensiunea roții (mm): 200 × 40

Descărcări și documente

Produse potrivite