Cuţit de siguranţă SECUPRO MAXISAFE cu 1 lamă, Tip: 1

Cod articol: 842054 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
817 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SECUPRO
Greutate 66 g
Lungime 148 mm
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Număr producător 10130610.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu cursor pe 3 părţi, adâncime de tăiere de 16 mm şi retragere complet automată a lamei. Mâner ergonomic optimizat din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă şi element metalic sub lamă pentru o protecţie crescută împotriva frecării. Schimb sigur şi confortabil al lamei, care se poate folosi în 2 moduri.

Aplicaţie:

Pentru cartoane cu până la 3 straturi, benzi din material plastic, bandă adezivă, rulouri etc.

Piese de schimb:

Pentru lame de rezervă a se vedea codul 842057 ref. 10 sau pentru lame ceramice, 842059 ref. 2C.