Șurubelnițe pentru șuruburi Torx®.

Cod articol: 8400.15-80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 8400.15-80
EAN / GTIN 7610733079230
Număr producător PB 8400.15-80
L-Număr L60060 1212

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță SwissGrip
  • pentru șuruburi Torx®
  • punct precis, dimensional precis, potrivire optimă în șuruburi
  • maner curbat cu suprafață moale, senzație de prindere confortabilă și transmisie mare a cuplului
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Diametru: 4 mm
  • Lungimea lamei: 80 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 3.5 mm
  • Profil: pentru șuruburi Torx®.
  • Lungime totală: 175 mm
  • Torx® Dimensiunea șurubului: 15