Răzuitor plat cu plăcuţă din carbură, Lăţimea vârfului: 20mm

Cod articol: 837520 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei din carbură 20×25×2 mm
Lăţimea vârfului 20 mm
Lungimea totală 420 mm
Număr de dinţi Z 4
Model mâner Mâner din lemn lăcuit
Material mâner Lemn
Material lamă HM
Tip produs Răzuitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 837520 20
EAN / GTIN 4049002021077
Număr producător 465 020 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Oţel plat rezistent, cu mecanism de strângere şi plăcuţă răzuitoare înlocuibilă, cu patru tăişuri. Plăcuţa răzuitoare dincarbură este rectificată gata de utilizare, are 4 tăişuri şi poate fi întoarsă.

Notă:

Plăcile răzuitoare Cod 837600 sunt recomandate şi pentru răzuitorul de mână electric.