Cutie de sortiment pentru scule de prindere

Cod articol: 83618
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 83618
EAN / GTIN 4020772083618
Număr producător 83618
L-Număr L30120 214
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cutie de sortiment pentru scule de prindere, cu fălci de prindere adânci nr. 6490 și pastă de șurub nr. 6339.
Cutiile din gama de scule de prindere sunt concepute pentru mașini-unelte cu mese cu sloturi T și conțin toate elementele necesare pentru strângerea rapidă a uneltelor, a corpurilor de fixare sau a pieselor de prelucrat. Acestea sunt fabricate din oțel călit, conform din sau standardului din fabrică. Clasa de rezistență a pieselor șuruburilor 8 sau 10. Într-o cutie de lemn robustă și de înaltă calitate, cu capac rabatabil detașabil.

Caracteristică:

  • Canelură: M16x16
  • Cod 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Cod 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 18x125
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 2x63,4x100,4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Cod 6334
    : 4x
  • Nr. 6490*
    St.XGR.
    : 4x16
  • Cod 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • Nr. 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 24x24
  • Cod 6339
    : 1x
  • L x l x h: 510x415x50
  • greutate: 21,5 kg