Cărucior cu rafturi cu montanți tubulari

Cod articol: 8352-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Identificare și clasificare

Cod articol 8352-1
EAN / GTIN 4017976835211
Număr producător 8352-1
L-Număr L90080 1140
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular: Sudate din oțel tubular și oțel secțional, vopsite cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt cu suporturi tubulare verticale la intervale de 130 mm. 1 perete lung cu suporturi tubulare pentru agățat. 1 raft fix și 4 rafturi libere realizate din panouri pe bază de lemn, finisaj decor fag. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la distanța de 100 mm. Capacitate de încărcare per raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Capacitate de încărcare podea (kg): 90
Lungime efectivă (mm): 1000
Lățime efectivă (mm): 700
Lungime totală (mm): 1169
Lățime totală (mm): 730
Înălțime totală (mm): 1800
Înălțimea rafturilor (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Anvelope: TPE
Dimensiunea roții (mm): 200 × 40

Descărcări și documente

Produse potrivite