Clește pentru țevi la 45° vopsit electrostatic în roșu 570 mm

Cod articol: 83 20 020
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 83 20 020
EAN / GTIN 4003773014232
Număr producător 83 20 020
L-Număr L70010 420
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Formă suedeză
  • maxilar înclinat la 45°
  • decalajul dinților față de sensul de rotație
  • Dințișor călit suplimentar prin inducție
  • Mâner cu profil dublu T
  • Piuliţă de reglare nedetaşabilă
  • acoperit cu pulbere roșie, fălci șlefuite
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 56 HRC

Caracteristică:

  • Span: 70mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 2 3/4in
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 70mm
  • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 70mm
  • Diametru interior inch: Ø 2 in
  • acoperite cu vopsea pulbere roșie

Descărcări și documente

Produse potrivite