Piatră abrazivă ceramică 52ZY 40x40-6x40 mm 88A 36 P5 V38 PREMIUM oțel

Cod articol: 828192
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 828192
EAN / GTIN 9003178281920
Număr producător 828192
L-Număr L50140 2672
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Punctele ceramice montate PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în zonele greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor. Combinația optimă de performanțe de tăiere și finisare a suprafeței de obținut înseamnă că se pot obține cele mai bune rezultate pe o gamă largă de calități de oțel.

Caracteristică:

  • Formă: 52ZY VÂRF MONTAT CILINDRIC
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 88A 36 P5 V38
  • Dimensiuni (D x D - S x L): 40 x 40 - 6 x 40 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Concentrație: 40 mm
  • Granulația: 36
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Oferă un echilibru optim între performanțele de strângere și finisajul de suprafață care trebuie obținut
  • Adecvate în special pentru zonele greu accesibile
  • Ideal pentru oțelurile nealiate datorită legăturii ceramice cu oxidul de aluminiu roz

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante pe diferite calități de oțel, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor

Recomandare:

  • Granulație 24 - 46 pentru șlefuire grosieră
  • Granulație 60 - 90 pentru șlefuire fină
  • Respectați diferitele grade de duritate în funcție de specificație:
    • O: pentru agresivitate ridicată
    • P: Domeniu de utilizare universal
  • Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s