SECUNORM MULTISAFE cuțit de siguranță cu LAMĂ TRAPEZOIDALĂ 5232, 1 bucăți

Cod articol: 8152.19
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
Cod articol 8152.19
EAN / GTIN 4002632802812
Număr producător 8152.19
L-Număr L60170 100388
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Metal greu - neacoperit. Cu lamă trapezoidală.
SECUNORM MULTISAFE din zinc este un ″evergreen″, acum și cu un mâner nevopsit. Datorită designului său simplu și robust, are o putere de rezistență enormă. Datorită ieșirii sale mari a lamei, îl puteți utiliza pentru a tăia toate materialele obișnuite. Sau puteți actualiza cuțitul dvs. de siguranță după cum este necesar - cu una dintre numeroasele noastre lame opționale.
    Material de bază:
    Zinc
    Construcție robustă
    După cum puteți vedea și simți, SECUNORM MULTISAFE este extrem de robust. Și flexibil, deoarece puteți utiliza un număr mare de forme de lame. Prin urmare, produsul este potrivit pentru practic orice tip de tăiere.

    Fabricat din metal masiv nevopsit

    SECUNORM MULTISAFE este o unealtă realizată dintr-o singură matriță. Zinc turnat sub presiune, pentru a fi mai precis. Cu mânerul său nevopsit, acesta este deosebit de apreciat în industriile sensibile.

    Cursorul de sus

    Stânga sau dreapta, vă întrebați? Stânga și dreapta, este răspunsul! Pentru că glisorul metalic este situat în partea superioară a mânerului. Și este, prin urmare, ușor de acționat pentru orice deget mare.

    Lamă utilizabilă de 2 ori

    Înainte de a trebui să schimbați lama de calitate, îl puteți roti o dată. Acest lucru dublează durata de viață a lamei - și vă reduce efortul. Deoarece produsul dvs. va tăia din nou ca nou în cel mai scurt timp.

    Eylet pentru fixare

    Cu SECUNORM MULTISAFE clasic, ați fost întotdeauna obișnuit cu un ochi. Astfel încât să vă puteți fixa întotdeauna unealta de tăiere ușor și sigur.
    Principalele materiale de tăiere:
    carton: până la 3 straturi
    Bandă adezivă
    Chingi de plastic
    Rulouri de răzuire
    Textile
    Cauciuc

Caracteristică:

  • Denumirea produsului: SECUNORM
  • Mâner: glisieră cu 1 fețe
  • Manevrare: pentru dreptaci și stângaci
  • Tehnologie de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologie de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare pentru transport: nu
  • Declanșator: Degetul mare
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncimea de tăiere (rezumată): 22 mm
  • Adâncimea de tăiere (max): 22
  • Adâncimea de tăiere (max) (unitate): mm
  • Principalele materiale de tăiere
    • Carton: până la 3 straturi
    • Carton: până la 2 straturi
    • Carton: 1 straturi
    • Chingi de plastic
    • Bandă adezivă
    • Răzuirea materialului de pe rolă
    • Textil
    • Cauciuc
    • Piele
    • Pardoseală PVC
    • Pâslă
    • Țesătură nețesută
    • Mochetă
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai înaltă protecție la abraziune
  • Suport/ ochelar: da
  • Scriber pentru bandă adezivă: nu
  • Material de bază: Zinc
  • Softgrip: nu
  • Detectabil cu metal: da
  • Lamă montată: 5232,70
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 25
  • Lungimea de ieșire a lamei (max.) Unitate: mm
  • Lamă opțională
    • 5233,70
    • 65232,70
    • 165232,70
    • 610,70
    • 56,70
    • 5634,70
    • 60,70
  • Lamă montată Forma lamei (cuțit): Lamă trapezoidală
  • Lamă montată Margini de tăiere (cuțit): Utilizabil de 2 ori
  • Lamă montată inoxidabilă (cuțit): nu
  • Lame de rezervă în mâner: nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: da
  • Schimbare lamă blocabilă: nu
  • Posibil ca obiect promoțional: nu
  • Marca GS (text): Testat TÜV/VPA