Cheie franceză, Lungimea totală: 100mm

Cod articol: 814001 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.296 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 100 mm
Deschiderea maximă a cheii 13 mm
Lungimea totală 4 inch
Poziţie cioc 22 grad
Proces producţie forjat în matriţă şi călit
Fără scântei nu
Scalare da
Manşon prindere nu
Tip produs Chei franceze

Identificare și clasificare

Cod articol 814001 100
EAN / GTIN 4062406072049
Număr producător 814001 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă suplă cu coadă cu profil dublu T. Poziţie cioc 22°. Forjat în matriţă şi călit. Cu scalare la falcă.
Cheie franceză reglabilă cromată.