Cheie tip cleşte Joker 6004, Cu autoreglare, Tip: XS

Cod articol: 813740 XS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-molibden

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6004 Joker XS
Deschidere 7 mm - 10 mm
Deschidere 1/4 – 3/8 inch
Lungimea totală 117 mm
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Tip produs Chei tip cleşte

Identificare și clasificare

Cod articol 813740 XS
EAN / GTIN 4013288216892
Număr producător 05020099001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

  • Acoperă toate dimensiunilemetrice și imperiale în zona de aplicare respectivă.
  • Prindere automată și fără trepte a șuruburilor și piulițelor hexagonale.
  • Înşurubare rapidă şi completă fără ridicarea cheii datorită funcţiei mecanice de clichet.
  • Mecanismul de ridicare la prindere evită alunecarea şi distrugerile.
  • Unghi de pivotare înapoi extrem de mic de doar 30° datorită prinderii cu prismele unghiulare ale fălcilor.
  • Cheie fixă cu reglare automată.
  • Fălci de prindere paralele, netede.
  • Orificiu de agățare practic pentru depozitarea pe peretele atelierului.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.