Șasiu 93 TOP BOX CADDY 765 x 525 x 160 mm

Cod articol: 81200158
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 81200158
EAN / GTIN 4018754334421
Număr producător 81200158
L-Număr L60300 20
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cărucior robust pentru lada de scule nr. 93 TOP BOX.
  • Soluție practică și mobilă pentru depozitarea sculelor în atelier și în afara acestuia.
  • Roțile cu rulare lină (125 mm) rezistente la ulei și acid sunt echipate cu 2 frâne de parcare pentru a preveni rostogolirea neintenționată la locul de muncă.
  • Protecția filetului protejează fiabil rulmenții de murdărie și filete.
  • Datorită acoperirii cu pulbere de înaltă calitate, cadrul rămâne durabil și de lungă durată.
Caracteristici:
  • Roți cu rulare lină (Ø 125 mm) rezistente la ulei și acizi, cu apărătoare de filet pentru a proteja rulmenții de murdărie și fire, cu 2 frâne de parcare
  • Corp acoperit cu pulbere (negru, RAL 9005)
  • Poate fi combinat cu lada de scule 93 TOP BOX

Caracteristică:

  • Culoarea: negru, RAL 9005
  • pentru Cod: 93 TOP BOX
  • Înălțime mm (h): 160 mm
  • Lungime mm (L): 765 mm
  • Greutate: 10600g
  • Greutate kg: 10.500kg
  • Lățime mm (b): 525 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă