Cufăr de scule 93 TOP BOX 4 sertare 477 x 750 x 465 mm

Cod articol: 81200157
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 81200157
EAN / GTIN 4018754334414
Număr producător 81200157
L-Număr L60300 29
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Extensia modulară pentru căruciorul de atelier nr. TTS 93/6 și pentru WB 630 creează spațiu suplimentar de depozitare cu 4 sertare și raft.
  • TOP BOX cu concept de siguranță în două etape, cu închidere centrală și protecție antiînclinare.
  • 6 containere laterale asigură depozitarea ordonată a pieselor mici și a accesoriilor.
  • Cu mânere laterale practice, cufărul de scule este ușor de transportat - ideal pentru utilizarea în și în afara atelierului.
  • Căruciorul opțional nr. 93 TOP BOX CADDY face cufărul de scule mobil.
Caracteristici:
  • Concept de siguranță în două etape:
    • Închidere centralizată cu încuietoare cilindrică și cheie rabatabilă
    • Protecție anti-înclinare - mai multe sertare nu pot fi scoase în același timp
  • Carcasă și sertare vopsite cu pulbere (negru, RAL 9005)
  • 4 sertare ușor detașabile cu glisiere cu extensie completă (370 mm) și glisiere cu cușcă cu bile
  • Raft din plastic ABS rezistent la uzură, cu compartimente pentru piese mici
  • Grilă perforată pe ambele părți pentru cârligele nr. 8031-8041, de ex. pentru unelte mai mari
  • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS
  • Poate fi combinat cu căruciorul de atelier nr. 93/6
  • Șasiu opțional nr. 93 TOP BOX CADDY
  • Poate fi combinat cu banc de lucru WB 630
  • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE TCS

Caracteristică:

  • Număr de sertare: 4
  • Capacitatea de încărcare a sertarului: 30kg
  • Dimensiunile sertarelor interioare: 530 x 351 x 68 mm (4x)
  • Culoarea: negru, RAL 9005
  • pentru Cod: 93/6
  • Înălțime mm (h): 465 mm
  • Lungime mm (L): 477 mm
  • Greutate: 32500g
  • Greutate kg: 32.500kg
  • Lățime mm (b): 750 mm

Produse potrivite