1″ Cheie cu soclu extra lung pentru piulițe de roată 41X21 mm

Cod articol: 8102M-400 41WX21W
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 8102M-400 41WX21W
EAN / GTIN 4991644246977
Număr producător 8102M-400 41WX21W
L-Număr L60050 10413
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 400 mm
  • Dimensiune D2: 49,9 mm
  • D1: 58 mm
  • Lungime: 14 mm
  • Prindere intrare: 1″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 41X21 mm
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden