Carantină 30 x 72mm

Cod articol: 80380030
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
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 80380030
EAN / GTIN 4018754051021
Număr producător 80380030
L-Număr L60010 4459
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Carcasă robustă cu sistem practic de prindere
  • Pentru depozitarea organizată a pixurilor, creioanelor, boabelor etc.
  • Potrivit pentru panouri și plăci perforate cu un model de găuri de 9 x 9 mm
  • Fixare simplă, fără scule
  • Suportul fără șurub previne zgârierea peretelui perforat

Caracteristică:

  • pentru Cod: 8002, WB620, 95, 95VA, 98VA
  • Greutate: 15g