Extractor de stâlp cu 2 brațe 60 x 60 mm

Cod articol: 8003760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Identificare și clasificare

Cod articol 8003760
EAN / GTIN 4036976104424
Număr producător 8003760
L-Număr L60160 786
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Ideal pentru a scoate piese mici, cum ar fi bornele de baterie, șaibe, roți, rulmenți cu bile etc.
Presare automată a cârligelor.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea totală [mm]: 70 mm
  • Înălțime totală [mm]: 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 111 mm
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 10 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 2,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 5 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 60 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 60 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 10x1,5 x 80
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 0.5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: da
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu