Set de înlocuire ∙ 2 șuruburi de fixare ∙ 2 șaibe de siguranță

Cod articol: 798-013/4
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
Cod articol 798-013/4
EAN / GTIN 4000896155460
Număr producător 798-013/4
L-Număr L60140 6247
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Set de piese de schimb ∙ constând din:
    2 bolțuri de susținere ∙ 2 discuri de siguranță pentru 798-13
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.