Unitate mobilă mobilă - GIMS 75-6

Cod articol: 79021800403
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor cu bandă

Identificare și clasificare

Cod articol 79021800403
EAN / GTIN 4014586878645
Număr producător 79021800403
L-Număr L00010 4052
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Unitate mobilă de deplasare
  • GIMS 75-6
  • unitate mobilă de deplasare pentru lucrări eficiente de șlefuire ″la fața locului″, pe podea

Caracteristică:

  • Putere nominală 6 kW
  • tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • turație de mers în gol 3 000 1/min
  • dimensiune bandă 75 x 2 000 mm
  • greutate 121 kg

Avantaj:

  • Șlefuire și decapare foarte eficientă a sudurilor pe podea
  • Suprașlefuire și decapare a pieselor din oțel
  • Poziție de lucru confortabilă datorită poziției de lucru verticale
  • Distanța mică față de perete
  • Poziție de tracțiune reglabilă continuu
  • Oprire de adâncime

Descărcări și documente

Produse potrivite