Instrument hidraulic de presare

Cod articol: 789.5
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 789.5
EAN / GTIN 3148517247031
Număr producător 789.5
L-Număr L60130 7504
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Exemplu de utilizare: baterie, alternator, motor de pornire, hayon, remorcă
  • Presare de calitate încă din fabrică datorită cilindrului de presiune de 35.000 N și sistemului de eliberare la sfârșitul procesului de presare. Presiunea corectă este întotdeauna asigurată
  • Mai rapid și mai fiabil decât sudarea
  • Presare pe conexiuni de cablu de la 10 - 70 mm
  • Capetele de presare se pot roti la 360 ° pentru acces dificil
  • Dimensiunile sculei de presare
  • L x l x h /:
  • 215 x 180 x 30 mm
  • Livrare a sculei de presare într-o cutie cu 5 piese de presare cu profil hexagonal: 10 - 25 - 35 - 50- 70 mm.

Caracteristică:

  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 250
  • D [mm]: 180
  • [kg]: 1,7