Burghiu universal din carbură, 1/4 inch (E 6,3), ⌀: 3mm

Cod articol: 787001 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: fără găurire cu percuţie
  • Coadă hexagonală pentru biţi: E 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

3 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie fără găurire cu percuţie
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Lungime de lucru 45 mm
Lungimea totală 90 mm
Tip produs Burghiu universal

Identificare și clasificare

Cod articol 787001 3
EAN / GTIN 4058546287191
Număr producător 4932471091
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din carbură cu tăişuri rectificate şi unghi al tăişului multifuncţional. Datorită conturului de centrare este posibilă găurirea de centrare cu precizie şi pe suprafeţele dure. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:
  • Cărămidă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Bară de armareîn beton.

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu şurubelniţa cu percuţie.