Set de burghie din carbură pentru beton, Număr de burghie: 5

Cod articol: 786081 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de burghie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei carbură
Standard DIN 8039; ISO 5468
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 786081 5
EAN / GTIN 4058546404420
Număr producător 4932480157
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din carbură cu tenacitate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor cu maşină de găurit cu percuţie în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică.
Recomandat şi pentru găurirea oţelului călit datorită corecţiei tăişului.

Conţinut:

Burghiu Cod 786001: câte 1 buc. Ref. 4; 5; 6; 8; 10