{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ | 6,5 mm | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
| Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică | |
| Lungime de lucru | 60 mm | |
| Lungimea totală | 100 mm | |
| ⌀ cozii | 6,5 mm | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Tip produs | Burghiu pentru piatră |
| Cod articol | 786005 6,5 | |
| EAN / GTIN | 3165140186735 | |
| Număr producător | 2608597661 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |