Cheie combinată 16 Z, 15 mm

Cod articol: 7710580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Identificare și clasificare

Cod articol 7710580
EAN / GTIN 4002805871157
Număr producător 7710580
L-Număr L60160 2091
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Lățimea totală [mm]: 34,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 34,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 8 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 15
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu