Pistol pneumatic - hidraulic pentru piuliţele niturilor oarbe FireFox®, Tip: 1

Cod articol: 770515 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă 7,5 mm
Forţă de apăsare reglabilă, max. la 5 bari 12.000 N
Consum de aer per fixare (în funcţie de filet) max. 2 l
Branşament pentru furtun 6 mm
Branşament pentru furtun 1/4 inch
Pentru piuliţele niturilor oarbe (toate materialele) M3 − M6
Pentru piuliţele niturilor oarbe (oţel / Alu) M3 − M6
Greutate 1,96 kg
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Număr producător 1458198
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Presiune de regim 5 − 7 bari. Găurire automată imediat după fixarea cu o presiune uşoară a piuliţelor pentru niturile oarbe pe dornul filetat. Lucrări deosebit de economice datorită găuririi rapide şi procesului de fixare extrem de rapid.

Livrare:

Două chei pentru montaj SW 24 / 27, 1 şurubelniţă hexagonală SW 4, 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml, 1 recipient de reumplere cu ulei.
Duză şi dorn filetat M3, M4, M5, M6.

Notă:

Duze de schimb sunt disponibile la Cod 770516.
Pentru piuliţe pentru nituri oarbe de la M3 până la M6 din toate materialele, mai puţin M6 oţel inoxidabil.