{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cursa dispozitivului | 25 mm | |
| Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la | 6,4 mm | |
| Forţă de apăsare | 15000 N | |
| Capacitate acumulator | 18 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 2,1 V | |
| Greutate cu acumulator | 2 kg | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Tip produs | Dispozitiv pentru nituri oarbe |
| Cod articol | 770507 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH, Nordendstraße 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland, www.gesipa.com |