Dispozitiv cu acumulator, pentru nituri oarbe M18ONEFPRT-202X, Tip: M18ONEFPRT

Cod articol: 770460 M18ONEFPRT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Cursa dispozitivului 30 mm
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la 6,4 mm
Forţă de apăsare 20000 N
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate cu acumulator 2,5 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Greutate fără acumulator 2,1 kg
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Număr producător 4933478602
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

  • Iluminat cu LED al zonei de lucru.
  • Clemă integrată pentru centură.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion Cod 073827 Ref. MB18 şi încărcător în cutie din plastic, duze 4,8; 6,0; 6,4 şi 7,0 mm.

Notă:

Acumulatoare şi încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073816, 073827, 073839 şi 073840. Versiunea fără acumulator şi fără încărcător se găseşte la Cod 770460 Ref. ONEFPRT-0.