Duză de schimb, Tip: 024

Cod articol: 770240 024
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 13,4 mm
⌀ găurii 1,7 mm
Tip produs Duză

Identificare și clasificare

Cod articol 770240 024
EAN / GTIN 4045197230096
Număr producător 770240 024
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Cleşti manuali de nituit Cod 770200.

Adaptat pentru:

Nituri oarbe aluminiu şi cupru: 2,4 mm
Nituri oarbe oţel: 2,4 mm