Junior Cutie de nituri PolyGrip®

Cod articol: 770215
Reducere
152,88 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
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
Pentru nituri oarbe Al, cupru 2,4 mm - 5 mm
Pentru nituri oarbe oţel aliat 2,4 mm - 4 mm
Tip produs Cleşte manual de nituit

Identificare și clasificare

Cod articol 770215
EAN / GTIN 4007081541022
Număr producător 1457662
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Livrare:

Cleşte manual de nituit „NTX” Cod 770205 inclusiv duze 10/24 (în poziţie de lucru) şi 10/18, 10/32 (pe corpul cleştelui) precum şi 1 cheie de montaj.
Nituri oarbe de 5 dimensiuni:
cca. 90 buc. alu/oţel 3,2×8,0 mm
cca. 60 buc. alu/oţel 4,0×10,0 mm
cca. 60 buc. alu/oţel 4,0×17,0 mm
cca. 60 buc. alu/oţel 4,8×10,0 mm
cca. 50 buc. alu/oţel 4,8×17,0 mm.
În cutie de tablă rezistentă.