Ghilotină cu pârghie, Lungimea totală: 580mm

Cod articol: 769955 580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cuţitului sus 130 mm
Lungimea totală 580 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Număr producător 50.130
Producător/responsabil Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Descriere

Execuţie:

Lamă aproape indestructibilă (acoperită cu strat antiaderent PTFE) pentru tăiere lungă, fabricată din oţel special de înaltă calitate. Construcţie robustă, uşoară, poate fi folosită şi ca aparat de masă, inclusiv sistem sigur de închidere. Suport al tăişului cu opritoare, recomandat pentru tăiere la 45° sau 90°.

Aplicaţie:

Tăiere uşoară a marginilor şi profilurilor din plastic, cauciuc, lemn sau materiale compozite.

Notă:

Pentru lame de schimb consultaţi Cod 769957 (listă de piese de schimb).