Bocanci de protecție SENSATION XX10 Mid ESD S3, mărime 45

Cod articol: 769901-45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Protecție împotriva penetrării fără metal
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie SENSATION
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Protecție împotriva penetrării fără metal
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 769901-45
EAN / GTIN 4030839349823
Număr producător 769901-45
L-Număr L00790 3486
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil hidrofobizat cu aspect de blugi/piele nabuc hidrofobizată
  • Căptușeală din țesătură Bioactive
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU WELLMAXX L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF
  • Sireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SENSATION" Vedeţi-le pe toate