Foarfecă pentru tăieturi oblice, Lungimea totală: 210mm

Cod articol.: 769900 210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 210 mm
Lungimea de tăiere 60 mm
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Număr producător 3104
Producător/responsabil Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Descriere

Execuţie:

Corpul foarfecii din tablă de oţel, tăiş din oţel special de calitate (acoperit cu strat antiaderent PTFE), suport al tăişului din aliaj cu 2 opritoare de 45° şi marcaje pentru 15°, 60° şi 90°. Mânere îmbrăcate în plastic şi cu protecţie contra alunecării; foarfecă cromată, cu luciu intens.

Aplicaţie:

Pentru tăierea teşiturilor la fâşii şi profiluri din plastic, cauciuc sau lemn.

Notă:

Pentru cuţite de schimb consultaţi Cod 769905 (listă de piese de schimb).