Cheie inelară cu inel glisant 16 Z, 21 mm

Cod articol: 7677350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cap ataşabil pentru cheie inelară cu clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 7677350
EAN / GTIN 4002805872215
Număr producător 7677350
L-Număr L60160 2642
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor interschimbabile
  • Forjate
  • Oțel crom vanadiu
  • Cromat cromat mat
  • Cu blocare cu știfturi
.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Lățimea totală [mm]: 31,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 31,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 14 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 31
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu