Bocanci de protecție TILL BOA® Mid ESD S3, mărime 41

Cod articol: 76651-41
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Protecție împotriva penetrării fără metal
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie TILL
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Protecție împotriva penetrării fără metal
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 41
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 76651-41
EAN / GTIN 4030839193662
Număr producător 76651-41
L-Număr L00790 2429
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă de inserție ESD gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă dinTPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Protecție a degetelor de la picioare rezistentă la abraziune
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Sistemul de potrivire BOA®.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TILL" Vedeţi-le pe toate