Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente, ‌cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 260mm

Cod articol: 766042 260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.536 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 260 mm
Lungimea tăişurilor 33 mm
Tip de utilizare ‌cu tăiș pe dreapta
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 766042 260
EAN / GTIN 4062406254827
Număr producător 766042 260
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat forjat în matriţă, tăişuri călite prin inducţie. Îmbinare reglabilă cu şurub, transmisie dublă prin pârghie cu arc de deschidere integrat.
Cu dantură fină. Cap de tăiat din oţel superior (HRC 58 − 60), braţe din tablă de oţel, nichelate. Mâner din 2 componente, cu inserţie de material moale aderent, delicat pentru piele. Putere de tăiere: Table de până la 1,8 mm; table V2A de până la 1,2 mm.

Aplicaţie:

Pentru tăieri drepte continue şi fasonate.