Foarfecă universală cu mâner din 2 componente îndoită, cu reglaj al deschiderii, Lungimea totală: 205mm

Cod articol: 763040 205
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.234 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 205 mm
Lungimea tăişurilor 50 mm
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Număr producător 763040 205
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel superior inoxidabil, cu arc de deschidere.
Foarfecă universală de înaltă calitate, cu mâner ergonomic din 2 componente cu inserţii moi. Cu dispozitiv robust de tăiat sârma, până la ⌀ 2,5 mm. Cu diferite deschideri ale mânerului, reglabile, este perfect adecvat pentru mâini mari sau mici.
Formă curbată, lama inferioară cu dantură fină.

Aplicaţie:

Utilizare multiplă. Ideală pentru table subţiri, mase plastice, piele, carton, hârtie, sfoară, ţesături, etc.