Racorduri Tyrolit 85 x 5/8″ - M16

Cod articol: 762477
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 762477
EAN / GTIN 9009017624774
Număr producător 762477
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Adaptor potrivit pentru toate mașinile disponibile în comerț - cu și fără impact moale.
  • Racord pentru burghiu: M16.

Caracteristică:

  • Formă: Adaptor pentru burghiu gol
  • Linia de produse: Fără linie de calitate
  • Specificaţie : PU = 1 buc.
  • Dimensiuni (D x $MAZ7 - $MAZ8): 85 x 5/8″ - M16 mm
  • Diametru: 85 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Unealtă pentru: Perforare cu carotă

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă