Bocanci de protecție REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3, mărime 42

Cod articol: 760991-42
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Plastic
  • Protecţie contra străpungerii: Protecție împotriva penetrării fără metal
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Plastic
Protecţie contra străpungerii Protecție împotriva penetrării fără metal
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 42
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 760991-42
EAN / GTIN 4030839283424
Număr producător 760991-42
L-Număr L00790 3541
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Capac de protecțieTPU
  • Protecție din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 WR/SRC, forma B
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF
  • Cureaua din piele cu închizătoare cu cârlig și buclă pentru atașarea unui transponder RFID la ambii pantofi, nituite pe o parte.
  • Compatibil cu Activ RFID Transponder P-TAG de la Borema (borema.ch), precum și cu transponderul pentru pantofi de la tbm (tbm.biz).