{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasa de protecţie | S3 | |
| Material bombeu de protecţie | Plastic | |
| Protecţie contra străpungerii | Protecție împotriva penetrării fără metal | |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Mărimea încălţărilor UE | 39 | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Cizme de protecţie |
| Cod articol | 760511-39 | |
| EAN / GTIN | 4030839402634 | |
| Număr producător | 760511-39 | |
| L-Număr | L00790 102995 | |
| Producător/responsabil | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |