Universal / cleşte pentru pompa de apă - Lungime: 150 mm

Cod articol: 760-15
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
Cod articol 760-15
EAN / GTIN 4000896249688
Număr producător 760-15
L-Număr L60140 6896
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Convenabil - datorită reglării rapide cu funcția dovedită a manetei de vârf/treaptă HAZET
Distanță de snap: poziții de detentă de 2 mm: 14
  • Durată lungă de viață datorită dinților extrem de tari, cu întărire inductivă suplimentară
  • Mai multă putere datorită decalării dinților în raport cu direcția de rotație
  • Blocare exactă cu ajutorul laser-Cut Toothing
  • Picioare de clește de mare capacitate din oțel cromat-vanadiu călit în carcasă
  • Senzație plăcută datorită acoperirii duble cu înmuiere - se potrivește bine în mână
  • Un pas fin permite orice lățime a cheii în zona de prindere
  • Suprafață: Fosfată
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 150 mm
  • Interval de prindere: 34 mm