Cheie cotită 12x6 fețe 6 mm

Cod articol.: 76.6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 76.6
EAN / GTIN 3148511207802
Număr producător 76.6
L-Număr L60130 5318
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, canulată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu douăsprezece laturi pentru unghi de rotație de 30° și cap hexagonal lung
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 10.0
  • d [mm]: 4.5
  • d1 [mm]: 4.5
  • H [mm]: 16
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 21
  • T [mm]: 6
  • [g]: 30