Cheie cotită 12x6 fețe 26 mm

Cod articol: 76.26
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 76.26
EAN / GTIN 3148511209806
Număr producător 76.26
L-Număr L60130 6398
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, canulată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu douăsprezece laturi pentru unghi de rotație de 30° și cap hexagonal lung
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 26
  • B [mm]: 37.0
  • d [mm]: 20.0
  • d1 [mm]: 17.0
  • H [mm]: 57
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 70
  • T [mm]: 26
  • [g]: 795