Suport de perete, reglabil rapid

Cod articol.: 75705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 75705
EAN / GTIN 4020772075705
Număr producător 75705
L-Număr L30130 349
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport cu șurub, reglabil rapid, reglabil la infinit cu șurub de blocare din alamă.
Orificiu de centrare D12 / M10. Arbore: Oțel călit, filet trapezoidal cu auto-blocare cu protecție finală.
Cap fuzetă șlefuit. Corp de bază: Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 450
  • H min: 320 mm
  • H max: 450 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • SW: 65
  • F max: 50kN
  • Greutate: 11,5 kg