Ciocan combinat, ⌀ cap ciocan: 27mm

Cod articol: 754890 27
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 27 mm
Dimensiunile capului ciocanului 27×27 mm
Serie Ultratec DUO
Lungimea cap cu capete ataşabile 92 mm
Lungimea totală 290 mm
Greutate 0,49 kg
Fără recul nu
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 754890 27
EAN / GTIN 4016134010354
Număr producător 5039980027
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Ciocan combinat de lăcătuşerie şi cu cap moale, cu părţi laterale prevăzute suplimentar cu suprafeţe rectificate de lovire, pentru lucrul în spaţii închise. Cap din oţel îmbunătăţit, cu un cap ataşabil moale schimbabil din nylon rezistent la uzură - duritate Shore cca 68D. Cu coadă „Ultratec” din fibră de sticlă, incasabilă.

Piese de schimb:

Inserţie din nylon Cod 754895.