Ciocan fără recul cu inserţii de cupru Coadă Hickory, ⌀ cap ciocan: 24mm

Cod articol: 754810 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 24 mm
Serie PB 306 Cu
Lungimea cap cu capete ataşabile 81 mm
Lungimea cozii 265 mm
Lungimea totală 290 mm
Greutate 0,34 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material Cupru
Materialul cozii Lemn Hickory
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 754810 24
EAN / GTIN 7610733269617
Număr producător 306.24 CU

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu con de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din cupru.
Cu coadă din lemn american Hickory.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru lovituri precise, respectiv lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.
Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.