Cap ataşabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, argintiu, pentru ⌀ capului de ciocan: 40mm

Cod articol: 754000 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ capului de ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 40 mm
Serie SIMPLEX
Greutate 120 g
Culoarea argintiu
Număr de bucăţi 1
Duritate foarte dur
Material Metal moale
Tip produs Cap de lovire

Identificare și clasificare

Cod articol 754000 40
EAN / GTIN 4030618301233
Număr producător 3209.040
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Aplicaţie:

Cap din metal uşor: Din aliaj special de metal uşor cu cupru adăugat. Chiar şi la loviri dese, piesele sunt protejate .

Notă:

Nu este permisă montarea inserţiilor de metal moale în carcasa de aluminiu.