{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cap cu capete ataşabile | 116 mm | |
| ⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 40 mm | |
| Lungimea cozii | 275 mm | |
| Lungimea totală | 330 mm | |
| Greutate fără capete ataşabile | 418 g | |
| Culoarea | natur | |
| Fără recul | da | |
| Inserţii cu posibilitate de combinare | da | |
| Tip produs | Ciocan |
| Cod articol | 752520 40G | |
| EAN / GTIN | 4045197978042 | |
| Număr producător | 752520 40G | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |