Ciocan de lăcătuşerie cu coadă din 3 componente, Greutate fără coadă: 300g

Cod articol: 750450 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 300 g
Lungimea cozii 300 mm
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 750450 300
EAN / GTIN 8024886007375
Număr producător 2100/300G
Producător/responsabil OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descriere

Execuţie:

Cap de ciocan forjat în matriţă şi prelucrat la dimensiuni precise. Călit cu grijă şi revenit. Cap vopsit, suprafaţă de lovire şi parte ascuţită cu luciu metalic.
Cu coadă din 3 componente incasabilă (centru din aluminiu, componente din poliamidă şi cauciuc), guler protector pentru coadă, forjat şi manşon de protecţie suplimentar. Avantaj: incasabil, ergonomic, rezistent la alunecare, fără vibraţii şi nu solicită articulaţiile mâinii.

Standard:

Capul ciocanului conform DIN 1041.

Material:

Oţel special pentru scule.