Puncție paralelă cu știfturi, octogonală

Cod articol: 750.6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 750.6
EAN / GTIN 7610733005291
Număr producător PB 750.6
L-Număr L60060 1514

Descriere

Descriere:

  • Puncțiune de șpaclu, extractor, octogonală
  • pentru scoaterea sau străpungerea în siguranță a niturilor, știfturilor, bolțurilor sau elementelor de fixare
  • mandrină cilindrică de cea mai mare duritate și tenacitate, extrem de rezistentă
  • cap de impact post-temperat, previne spargerea așchiilor conform specificațiilor standard
  • fabricat din oțel octogonal, pentru o manipulare sigură
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu scule de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Diametrul mandrinei: 6 mm
  • Grosimea tijei pentru unelte de impact octogonale: 12 mm
  • Lungime totală: 180 mm
  • Lungime cilindrică: 50 mm