Cheie cotită 6x6 fețe 21 mm

Cod articol: 75.21
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 75.21
EAN / GTIN 3148511197509
Număr producător 75.21
L-Număr L60130 1364
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 30.5
  • d [mm]: 15.0
  • d1 [mm]: 14.0
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • T [mm]: 21
  • [g]: 490