Cheie tubulară mâner PROTWIST 4 mm

Cod articol: 74AT.4
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 74AT.4
EAN / GTIN 3662424094286
Număr producător 74AT.4
L-Număr L60130 10888
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cleșă cu mâner de șurubelniță: ideală pentru șuruburi cu acces limitat în înălțime sau pentru mecanica de precizie
  • Mâner de șurubelniță cu protuberanță pentru un confort optim chiar și în timpul unei slăbiri puternice
  • Cleșă cu 6 spițe cu gaură adâncă pentru filete lungi
  • Partea forjată pentru durabilitate maximă
  • Dimensiuni metrice: 1,5 mm: 3,2 până la 14 mm
  • Design: crom satinat
  • Unelte profesionale cu garanție Facom pe viață pentru unelte

Caracteristică:

  • A [mm]: 4.0
  • D [mm]: 7.0
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 20
  • [kg]: 0.115